14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)107 外形寸法(mm)1470×755×844 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)1292×495×581 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:333 消費電力(W)(50/60Hz)490/485 年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
1台(333L)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 再生材使用使用
1台(67L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)126 外形寸法(mm)1882×755×844 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)1704×495×581 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:451 消費電力(W)(50/60Hz)499/495 年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
1台(451L)
259,800 税込285,780
3日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 電源単相100V 温度設定範囲(℃)-60~40
1個(105L)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種 付属品バスケット 質量(kg)87 有効内容量(L)325 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×650×880 消費電力(W)(50/60Hz)198/217 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドスパイス28L超低温冷凍庫
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。 簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。 移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様製品重量:約66kg 電圧(V)110 消費電力(W)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×470×490 有効内容量(L)28 周波数50/60Hz
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。 有効内容量(L)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830 付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個 質量(kg)31 消費電力(W)【電動機】91 冷却方式直冷式 電気代の目安月々約550円 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)300
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34~50 精度(℃)±2 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3 質量(kg)46 ホワイト 高さ(mm)1425 タイプアップライト 奥行(mm)570 間口(mm)550 消費電力(W)88 温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10 温度(℃)急速冷凍時:約-30 冷却方式直冷式 温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式 年間消費電力量(kWh/年)290 定格内容積(L)186
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100 付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(605L)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります