厨房用品 :「卓上フック」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワダコーポレーション18-8共柄卓上お玉フック付き 穴明
材質18-8ステンレス 質量(kg)0.052 規格穴明 柄径×長さ(mm)58×190 TKG品番9-2103-1802 TKG品番(2017)6-1939-2102
1個
799 税込879
3日以内出荷

ワダコーポレーション18-8共柄卓上お玉フック付き 穴無
材質18-8ステンレス 質量(kg)0.054 規格穴無 柄径×長さ(mm)58×190 TKG品番9-2103-1801 TKG品番(2017)6-1939-2101
1個
729 税込802
3日以内出荷

フック部に奥行きがあるので、持ち手が厚い調理器具などが掛けやすいです。サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りでも使えます。
用途持ち手が厚い調理器具などに。 取付け方法粘着テープ 仕様ワイド 材質本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×35×70 タイプツールフック 耐荷重(kg)2
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず) アズワン品番64-9288-53 TKG品番9-0605-0601
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フック型ハンドルで洗いやすいシンプルな形状の小さいお玉。卓上のお鍋の取り分けに便利な小さめサイズ。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。 お子様とご一緒に料理を楽しむ時に便利なサイズ。横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。
材質金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 質量(g)45
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります