シャカシャカタイプの新聞収納袋約1ヶ月分の新聞紙が入る大きさです袋に入れるだけで、新聞紙、雑誌、チラシの分別、収納ができます
材質高密度ポリエチレン
外形寸法(mm)約520×600×マチ300
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。
内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。
容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。
持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。
取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。
空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。
蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。
内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。
蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。
開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取手無し
様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式直冷式
機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。