スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。