18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマワインセラー
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100 ブラック 品名・タイプワインセラー
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー
エコ商品
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚 質量(kg)38 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840 温度表示デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)32 保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節可(5~18度) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)243 定格内容積(L)110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2) 質量(kg)55 ブラック ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載) 照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載) 収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合) 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32 ドア1ドア 庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz) 定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。 -10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。 縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。 遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。 デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。 日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。 品名・タイプ日本酒セラー 庫内温度(℃)-10~10
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890 質量(kg)50 設定可能温度(℃)7~20 定格消費電力(W)100 シルバー 電源コード(m)1.9 仕様ラック×4、鍵付 容量(L)151 定格電圧・周波数100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)146 冷却方式コンプレッサー方式 冷媒R600a(ノンフロン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715 関連資料特長と主な仕様 品名・タイプワインセラー
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワインボトル内の空気を抜いてワインの酸化を軽減し、おいしい状態で保存できる[イージーワインキーパー]。 キャップとポンプが一体となったコンパクトなデザイン。 空気の抜け具合と開栓日が分かる、日付マーカー付き。キャップを回せば1~31の数字を選ぶことができ、開栓日をマークしておくことができます。
材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)約46 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×57 品名・タイプワインキーパー
1個
900 税込990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。
用途店舗使用の他、個人コレクションにも 質量(kg)88 ブラック/扉シルバー 温度表示デジタル〇 冷却方式ファン式コンプレッサー 設定温度(℃)5~18 品名・タイプワインセラー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395 ドア2重ガラス 年間消費電力量(kWh/年)270 加湿機能〇(ヒーター)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用美(ヤマコー)冷酒用つるべ
材質ヒノキ 外寸(mm)約120×120×H95 品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

レストランでのディスプレイに使用されることが多く、意外と購入数が多い商品です。
収納本数(本)12 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×228×324 品名・タイプワインラック
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)40 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)13.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
仕様ラック×8、鍵付 質量(kg)84 シルバー 容量(L)427 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640 電源コード(m)1.9 冷却方式コンプレッサー方式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470 品名・タイプワインセラー 設定可能温度(℃)7~20 冷媒R600a(ノンフロン) 定格電圧・周波数100V・50/60Hz 関連資料特長と主な仕様 年間消費電力量(kWh/年)167.9
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング