厨房用品 :「巨大ヘラ」の検索結果
CARLISLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと 中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、 におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:130℃
柄長さ(mm)1070
刃先幅寸法(mm)155×240
TKG品番9-0211-0701
TKG品番(2017)6-0193-0801
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃
寸法(幅W×長さL)(m)110×190
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)906
ヘラ幅(mm)187
ヘラ部長さ(mm)294
柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。
長さ(mm)95
幅(mm)20
厚さ(mm)20
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(kg)0.111
刃先幅寸法(mm)195×195
TKG品番9-0212-0401
TKG品番(2017)6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)180
材質:ポリエチレン耐熱温度120℃デンマーク製。曲面にもよくなじみます。
材質ポリエチレン
色白
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D)(mm)113×220
TKG品番9-0210-0801
TKG品番(2017)6-0192-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.95
柄長さ(mm)910
寸法(幅W×長さL)(m)160×290
TKG品番9-0210-0601
TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
質量(g)463
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)シリコン
TKG品番9-0211-0201
TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。