シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック
材質PVC
寸法(mm)220/307.5×290×250
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-11
1個
¥20,900
税込¥22,990
10日以内出荷
18-8ステンレスパイプで丈夫で耐久性があります。揚げざを移動する際に最適です。床に水を落とさず移動できます。容器に溜まった水は排水コックで流せます。
材質18-8ステンレス
アズワン品番64-5406-57
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285
サイズ排水栓:15A
電源(V)単相100
消費電力(W)900
電源コード(m)2
ランプ通電ランプ
温度調節範囲(℃)30~95
関連資料(0.09MB)
水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
内部に、ドレンシェルフ(水切目皿)が入り、野菜の鮮度を保ちます。水抜き栓付。ポリエチレン一体成型の本体は、角にアールがあり、洗いやすくなっています。本体内部にある強度の高いポリカーボネイト製のドレンシェルフ(水切り目皿)は、野菜の鮮度を保ち重さにも耐えます。本体ポリエチレン製なのでサビつかず腐食したりにおいがつきません。本体下部にあるドレンコック(排水栓)は、ドレンシェルフ(水切り目皿)の下にたまった水を簡単に出す事ができます。
材質本体:ポリエチレン、蓋:ポリカーボネイト
付属品ドレンシェルフ=ポリカーボネイト
容量(L)121(目安レタス24玉(処理前)、42玉(処理後))
キャスターΦ76自在×2、固定×2
外寸(mm)558×610×H584
EBM品番419200
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。