7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
材質ステンレス 幅(mm)382 高さ(mm)800 奥行(mm)240 TKG品番9-0788-1001 TKG品番(2017)6-0702-0501
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機95kg
仕様約50~70席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約95/101kg/日
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムチップアイス製氷機120kg
仕様約50~70席 付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース 材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂 質量(kg)63 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 コンセント接地形2極差込プラグ15A125V 貯氷量(kg)約34(自然落下時約28) 製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機75kg
仕様約40席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約72/78kg/日
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約72/78kg/日
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります