厨房用品 :「断熱材 ドア」の検索結果
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
トレー(シートパン)やフードボックスを使って、食物を収納し運搬して断熱効果で温かいまま、冷たいまま提供するシステムです。、一体成形の継ぎ目なしのポリエチレン製で、洗いやすく外装をそこねたり、腐食したりしません。、内部の厚い発泡断熱材を高密度のポリエチレンで包み込んだ二重壁一体構造で保温力は抜群です。、ポリウレタン発泡断熱材使用。、上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。シートパン(大)が24枚まで入ります。(各個室に12枚ずつ)。シートパンを支えるレールが4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)62
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×845×1620
容積28.35L
保温&保冷上下庫内個別温度設定可能
室内(100V)車内(12V)で使える2電源
タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に
消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動)
色ホワイト
幅(mm)284
奥行(mm)320
高さ(mm)482
本体質量(kg)5.4
方式【冷温】ペルチェ方式
材質筐体ABS/PP 断熱材PU
保証期間6か月
収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本
連続使用時間(時間)約5(推奨目安)
運転音(dB)保冷約46.5/保温約48
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書)
容量(L)20(庫内上段6/下段12)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することができます。また、サーモバリアーを使ってホットコンパートメントとコールドコンパートメントの温度を長時間維持することができます。、頑丈な一体成型のポリエチレン製シェルフは、厚い発泡断熱材が入っています。丈夫なナイロン製ラッチと密封ガスケットがついたこの製品は、適した温度を長時間保つことができます。、ドアは270度開きますので、出し入れが簡単です。また、積み重ねができますので、運搬にも便利です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)53.5
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×820×1160
容積(m3)0.75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×554×345×室数2
あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いもの用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかないステンレスの固定金具はくぼみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。ポリウレタン発泡断熱材使用。ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。
質量(kg)30.5
キャスターΦ127:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×690×1120
容積(m3)0.33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×540×365×室数2
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。シートパン(大)を13枚収納できます。
質量(kg)39
色ダークブラウン
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953
容積16.39L
TKG品番9-1216-0301
TKG品番(2017)6-1094-0301
1個
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。本体はポリエチレン製、発泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損のおそれはありません。上部に取り外し可能のカッティングボードが付いています。ボックスを支える両側のレールは4.5cm間隔で付いています。
質量(kg)39
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)546×815×953
容積16.39L
カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)本体:10.5
電源単相100V
制御方式マイコン制御
消費電力0.416kW
外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様マイコン制御
温度調節範囲(℃)0~60
電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア1枚
温度表示方式デジタル方式
EBM品番5730700
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。