厨房用品 :「栓付きたらい」の検索結果
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質ポリプロピレン
色ブルー
材質PE
色ブルー
質量(g)3000
容量(L)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×620×320
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
水栓のついた、角型の大きなタライ
用途日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍!
材質プラスチック
寸法(mm)W532×D753×H288
色ブラック
質量(g)2500
容量(L)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)405
高さ(mm)185
奥行(mm)295
質量(g)775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840
色ブラック
高さ(mm)320
質量(g)3000
奥行(mm)620
容量(L)110
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)23
質量(kg)1
高さ(mm)246
奥行(mm)400
野菜をきれいに洗ったり、つけ置き洗いの時だけサッと広げて使える、折り畳み式の洗い桶。使わないときはコンパクトに折りたためるので、収納に場所をとりません。
あふれる水を軽減するスリット、水を溜めたり抜いたりできる「水抜き栓」つき。畳んで吊り下げできるフック穴もついています。
材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー 枠・底/ポリプロピレン
色ホワイト
容量(L)6.6
折りたたみ寸法(cm)幅37.8×奥行24×高さ5.2
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×240×147
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。