厨房用品 :「業務用 乾燥庫」の検索結果
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
仕様乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)本体:10.5
電源単相100V
制御方式マイコン制御
消費電力0.416kW
外寸(mm)380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様マイコン制御
温度調節範囲(℃)0~60
電源コード100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア1枚
温度表示方式デジタル方式
EBM品番5730700
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。