16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ 質量(kg)10.3 容量(L)2.8 電源100V(50/60Hz)1460W 寸法(cm)使用:立ロシ27 水量(L)最大使用:1.8
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ 容量(L)2.5 アズワン品番68-0313-14
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500 TKG品番9-0889-0701 TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー 適合103ロシ 質量(kg)2.3 ブラック タイプ10カップ用 電源100V/930W(50/60Hz) 能力【10カップ】10分 本体寸法(mm)172×282×335 定格電流(A)9.3 標準使用水量(L)1.5 満水時質量(kg)3.8
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷


付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ 適合立ロシ27cm・102ロシ 型式KW-17 質量(kg)15 タイプ1~15カップ用 電源100V/1420W(50/60Hz) 能力100杯/h 本体寸法(mm)360×380×470 定格電流(A)14.2 標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L 満水時質量(kg)15.5
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

THERMOS(サーモス)ECFポット
【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)
容量(L)0.63 材質(サーバー)ステンレス
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブリタ・ジャパンGAGGIA専用浄水器
GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
方式専用部品
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

THERMOS(サーモス)ECHポット
サーモス 真空断熱ポットコーヒーメーカー用のポット。
容量(L)0.63 材質(サーバー)ステンレス
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

コーヒー抽出直前に水をろ過する為、さらに美味しくコーヒーを楽しめます。
交換目安3ヶ月、または60リッターご使用ごと
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる。1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200、ミル:65 電源コード(m)約1.5(有効長) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410 定格時間ミル:11秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

PELLINI(ペリーニ)トップ(ホールビーンズ)
エコ商品
ミルクチョコレートの甘さとベルベットのような舌触りを感じ、 透き通るような爽やかな酸味が特徴のアラビカ種100%のエスプレッソコーヒーです。 温度の変化で味やアロマが変わって行くのをお楽しみいただけます。
用途コーヒーとして 仕様ホールビーンズ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
5,800 税込6,380
8日以内出荷

コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去! 無リン、漂白。
用途飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分無りん タイプ液体 使用の目安パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠
1箱(120錠×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります