21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
161,000 税込177,100
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)自動水栓付シンク
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700 バックガード寸法(mm)90 脚部構造アジャストボール付(SUS430)
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鍋やフライパンなどの大物も置けるワイドタイプ。表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。止水栓を外せば、シンクへ直接排水できます。キッチンの引き出しにも収納しやすい薄型です。
材質本体:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム ホワイト 高さ(mm)51 質量(g)420 縦(mm)363 横(mm)410
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

食器のつけ置きや漂白などに使えます。 オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途つけ置き桶 材質本体:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)335 高さ(mm)125 奥行(mm)220 仕様水抜き栓付 質量(g)415 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×125 耐用温度(℃)-10~120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが動き直接シンクに排水できます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)375 高さ(mm)135 奥行(mm)235 仕様水抜き栓付 質量(g)700 容量(L)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×135 耐熱温度(℃)80
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが動き直接シンクに排水できます。 スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途水切りやつけ置き桶 材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)340 高さ(mm)125 奥行(mm)225 仕様水抜き栓付 質量(g)710 容量(L)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×125 耐熱温度(℃)80
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm)【水切り】300 寸法(mm)1200×750×800(水槽まで) 質量(kg)30 径(Φmm)【排水ホース】36 槽深さ(mm)240 アズワン品番1-4245-01
1個
266,000 税込292,600
翌々日出荷

ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン 質量(kg)約5 外寸(mm)600×430×H700 内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー 幅(mm)400 高さ(mm)160 奥行(mm)300 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。まな板受けと水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー 幅(mm)365 段数2段 高さ(mm)405 奥行(mm)220 質量(g)2000 耐荷重(kg)上段2、下段3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ加工。スリムタイプの水切りバスケット。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー 幅(mm)400 高さ(mm)160 奥行(mm)245 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×245×160 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お皿やグラスなどの水切りに。 シンクに水が流れる排水ノズル付。 傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。 カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー 仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本 質量(g)1100 表面処理本体:エポキシ樹脂塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

お皿やグラスなどの水切りに。 シンクに水が流れる排水ノズル付。 傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。 カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー 仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本 質量(g)1250 表面処理本体:エポキシ樹脂塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。 材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー) 加工SIAA抗菌
1個
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が入った重たい桶を持ち上げずに排水できる(排水栓付き)。シンク内に立てて置けて、水切れもよく衛生的!桶の底が脚高で水や洗剤の泡の流れをふさがず快適!
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります