14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン 仕様抗菌・防カビ加工 耐熱温度(℃)120
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこか懐かしさを感じるホーロー(琺瑯)アイテム。耐久性に優れ扱いやすく、清潔感のある滑らかな質感が特徴的です。スニーカーを洗うのに使っても良し。氷水を張って野菜やドリンクを冷やすのも良し。使い方はあなた次第です。シンプルなデザインは、様々なシーンに溶け込んでくれるので、洗面周りにはもちろん、キッチンやガーデニングにプラスしても◎。ホーロー特有の色ムラさえも、使い込んだ分だけ愛着へと変わる憎めないアイテムです。
用途洗面所やキッチン、ガーデニングなどに 材質エナメル、スチール
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野田琺瑯小たらい
手洗い洗濯や漬け置き洗いなどにも使いやすいサイズです。 取っ手の付いたたらいは持ち運びに便利です。
材質琺瑯用鋼板 容量(L)5 質量(g)965 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×11
1個
3,998 税込4,398
欠品中

食品衛生法適合品です。 取手付きで、持ち運びにも便利です。
材質琺瑯用鋼板/表面:琺瑯加工 容量(L)10 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×405×135 TKG品番9-0278-0501 TKG品番(2017)6-0242-0501
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エスコたらい
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PP ブルー
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺金属工業は1923年(大正12年)に姫路城の城下町で誕生した老舗メーカーです。創業当時から、一生使えるバケツづくりをコンセプトに、サビに強く、壊れにくいバケツを作り続けています。耐久性・耐腐食性に優れた日本製素材のみを使用し、自社工場で熟練職人による手仕事によって、一つひとつ丁寧に仕上げるという技と信念は現在のオバケツ職人たちにも大切に受け継がれています。水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。トタン製で錆に強く屋外でも使用できます。たらいとしてだけではなくおしゃれなインテリアとしても使えます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコたらい
目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
材質PP ブルー 容量(L)37 有効内寸(mm)472×188(H) 内寸(mm)Φ535×188(H) サイズ(mm)Φ592×190(H)
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

八ツ矢工業トタンたらい
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途タライ 洗い桶 金属製 材質鉄板
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で丈夫な大型容器です。
用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。 材質/仕上シルバーアルマイト
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク形状にフィットするデザイン。 銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック 材質PVC 寸法(mm)220/307.5×290×250 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-11
1個
20,900 税込22,990
10日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング