厨房用品 :「浄水器」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安1年 仕様除去項目数:1 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min)10 ろ過材の種類不織布、活性炭 対応カートリッジLOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)8 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384 使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)4 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 <SESERAなら、命をまもる水ができる> 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部) 質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む) 交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355 浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量 ろ過流量2.0L/分 最小動水圧0.01MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
1台
60,000 税込66,000
4日以内出荷

適合自在水栓・泡沫水栓 タイプシャワー・ストレート 能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%) 交換目安約12か月(1日20L使用の場合) 常用使用圧力(MPa)0.07~0.34 使用可能温度範囲浄水35度/原水60度 材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

YA72005 携帯用ボトル型浄水器 Water lab 新潟精機(SK) 動画あり
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として 材質(本体)PP、PE、シリコンゴム 容量(g)447 本体質量(g)176 浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン アズワン品番64-5410-63 最小動水圧使用可能:0.01MPa カートリッジPP、合成ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

付属品専用フィルター+UVランプ交換キット1本 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)140×306×349 容量(L)(リザーバー)1.5 消費電力(W)32 電源AC100V コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)3.6 交換目安総ろ過水量4,000L、1日10.9Lとして約1年 保証期間お買い上げ日より1年間 ろ過材の種類活性炭 色(本体)シルバー、ホワイト ろ過流量毎分0.87L
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ロカシャワーMX、MX1のお取替え用。 取付用キャップとリング類はご使用中の製品から継続してお使い下さい。 浄水量たっぷりの3700L、1日10L使用で1年間交換不要です。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布 寸法(mm)70×72×70 質量(g)140 交換目安12ヶ月
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリタック浄軟水器
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型) 仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンコアテック結露式製水器
空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器 ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
付属品水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部 消費電力(W)430 タンク容量(L)6 能力(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード 交換目安半年又は1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×560 電源(AC100V)50/60Hz 操作タッチパネル 冷媒R134a 動作温度(℃)15~40(10以下は動作停止) 動作湿度(%)35~95
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂 最大容量(L)2 寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります