6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマワインセラー
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100 ブラック 品名・タイプワインセラー
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ星貿易エクセレンス ワインセラー
エコ商品
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚 質量(kg)38 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840 温度表示デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)32 保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節可(5~18度) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)243 定格内容積(L)110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

材質:塩化ビニール
材質塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.08
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品網棚3枚・鍵 質量(kg)63 外形寸法(mm)595×554×950 間口(mm)595 温度範囲(℃)‐28℃~‐24 内容積(L)70 定格入力電力290/290W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)479×340×547
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります