厨房用品 :「真空保存容器用ポンプ」の検索結果
モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。
材質ABS樹脂
全長(mm)130
タイプ専用ポンプ
外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。
パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。
材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン
タイプ本体
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂
適合真空保存庫
全長(mm)133
TKG品番9-0247-0901
TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×14.5
内寸(cm)約12×13(直径×高さ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
真空保存容器用 真空ポンプです。これを使えば簡単に真空状態にできます。※BBR4N、BOH3用
仕様●商品サイズ:41×64×137mm●重さ:50g●材質:ハンドル・本体・支柱/ABS樹脂、Oリング/シリコーンゴム、ジョイント部/ポリエチレン(吐出容量:40cc)
アズワン品番68-0514-80
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
ポンプとストッパーの一体構造で真空保存することができ、飲み残したワインの酸化を防ぎます。一升瓶にもご使用いただけます。日付インジケーター付。
材質ABS樹脂、シリコンゴム
サイズ中
品名・タイプボトルストッパー
寸法(外径×高さ)(mm)35×65
ポンプを引くだけで長期間の真空保存ができ、繰り返しの使用も可能です。
容器内でガスが発生し内圧が高くなっても、自然に外部に放出するため破裂を防ぎます。
付属品組立式漏斗
材質ポリアミド・PE、キャップ・ポンプ・漏斗/PP
この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。
ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。
シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。
ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個
材質ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54
品名・タイプボトルストッパー
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。