厨房用品 :「移動式シンク」の検索結果
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓1個
材質ステンレス(SUS430)
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
便利なフットペダル式。
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。
フットペダルの位置は移動可能です。
吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個
給水口15Aメネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数2
均等積載量(kg/段)30
間口(mm)400
奥行(mm)600
全高(mm)600
仕様組立式
質量(kg)約13
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)60
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
キッチンのわずかなスペースを上手に活用できる多段式ストッカー。コロ付きで移動もラクラク。キッチンのほか、リビングやサニタリーなどマルチに活躍。
材質ポリプロピレン
色ソフトベージュ
コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木
寸法(mm)210×410×115
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。
幅(mm)200
奥行(mm)390
高さ(mm)1300
段数7
キャスターあり
材質ポリプロピレン
寸法(mm)200×390×高1300
キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。
幅(mm)200
奥行(mm)390
高さ(mm)905
段数5
キャスターあり
材質ポリプロピレン
寸法(mm)200×390×高905
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
屋内屋外を問わずいつでもどこでも簡単にバーがセットでき、パーティなどの演出にも最適です。Φ127mmの丈夫なロック付キャスターで移動は自由自在。アルコール類、ソフトドリンク、グラス類を収納するスペースは十分にあります。約35kgの氷が収納できる排水口付のシンクが装備されています。衝撃に強いポリエチレン製。
質量(kg)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1372×622×1175
大の洗い桶とバスケットの水切りセット。食器の水が直接シンクへ!漬け置きも可能!本体にたまった水を直接
シンクに流せる水はけ付き。よく使うグラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。食器のつけおき洗いが出来るので節水にもなります。野菜の水洗い桶としても使えます。 排水できない場所でも使用可能。好きな方向で排水が出来るので、縦横自由にレイアウトが可能。バスケットの角に脱着式。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。ハンドル下に穴が開いており水を流しながら洗い物ができます。移動もラクラク。内側の縁を利用してお皿が立てられます。コップなどの器は浮かせながら干せるので水切れもばっちり。
上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。
トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。
ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー
深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造
1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。
移動時便利な軽量設計
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm)
側面の型押し模様でスマートインテリアに
高さのあるモノも収納出来る!
組み立ては支柱を差し込むだけ!
マグネットと相性が良い素材
用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所
セット内容トレー×2(上段×1~ターンテーブルなし/下段×1~ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2
材質鋼鉄
質量(kg)約0.9
保証期間6ヶ月
トレー外寸(mm)約Φ250
トレー内寸(mm)約Φ245
寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250~290(一段で使用した時は、約H90)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
積み重ねができるワイヤーバスケット。4つのサイズで、しまうモノやスペースに合わせて使い分け。LとMは積み重ね可能、SDとSは各サイズとのみ積み重ね可能。キッチン小物や調味料などの収納に便利。持ち手付きで、出し入れや移動をサポート。前開きの間口で積み重ねても取り出しラクラク。届いたらすぐに使える完成品。
用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。
仕様積み重ね:1段まで
材質スチール(粉体塗装)
形状角型
質量(kg)0.8
色ブラック
サイズS
高さ(mm)200
耐荷重(kg)スタッキング時:5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340
内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。