スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食
付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート
質量(kg)2
消費電力(W)45
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
大根おろしや千切りキャベツなど、あらゆる野菜をスライスできるハンディタイプの万能電動スライサー
セット内容本体、スライサーカバー、プッシャー、ブレード4種(スライス・おろし・シュレッド・アイス)、収納計量カップ・キャップ×2、USB Type-C充電ケーブル、お手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書
材質本体/ABS+SUS304、スライサーカバー/AS、プッシャー/PP、ブレード4種共通/ABS+SUS420J2、収納計量カップ・キャップ/PP、お手入れ用ブラシ/PP+ナイロン
質量(g)本体:約320
電源内蔵バッテリー
定格消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/130×58×148
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh(充電:USB 5V 1.0A以上)
充電時間約4時間 5V 1.0A以上
動作時間最大連続運転時間:30秒、強制クールダウン:90秒使用毎に2分、フル充電時の使用可能時間:約30分
ケーブル長(cm)約50
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×175
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。