厨房用品 :「米研ぎ器」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-SA26 洗米器 象印マホービン 動画あり
象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト 本体質量(kg)0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210 適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g)375 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165 TKG品番9-0290-0101 TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。 1~3合までのお米に対応。 少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂 幅(cm)10.2 長さ(cm)10.2 高さ(cm)28.2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質ステンレス18-0 サイズ(cm)24 質量(g)509 寸法(外径×高さ)(mm)265×135
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質ポリプロピレン 寸法(mm)約66×242×43 耐熱温度(℃)120
1個
457 税込503
当日出荷

SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様水圧式
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)米とぎ棒
材質:ハンドル/ABS樹脂(耐熱80℃) 本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)。お米が先端に溜まらず、スムーズに研げます。菱形網目体による乱流が米とぎの秘訣。
外径×全長(mm)50×295
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質18-8ステンレス 内径(Φmm)240 外径×深さ(Φmm×mm)262×130 呼び寸法(cm)24 TKG品番9-0290-0201 TKG品番(2017)6-0265-0201
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

米こさん 米洗い用は、手をつけずにお米がとげる米洗い器です。水の冷たい季節・手に傷がある・マニキュアをした時などに水のチカラで米とぎができます。落下する水道水の力で米を回転させてとぎます。1~3合用です。3合でおよそ30秒で完了します。
用途米とぎに。 仕様米とぎ量:1~3合用 質量(g)125 寸法(cm)約15×12.5×14
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お米を美味しく素早く研げる。ボウルの底部分に、とぎ汁がサッと流れおちる穴があるから、お米が美味しく研げる。
材質PP.PS サイズ(cm)28×25×13.3h
1個
269 税込296
当日出荷

先端はお米にもお釜にも優しい柔らかい素材。水切りスリットがお米をキャッチ。素早く水切りできます。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米とぎです。
材質本体/ポリプロピレン、先端/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)62×200×43 ホワイト
1個
889 税込978
5日以内出荷

ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm)210 直径×深さ(mm)235×121 TKG品番9-0266-0601 TKG品番(2017)6-0252-0601
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

指を怪我している時や、ネイルをしていてお米が研げない場合、冬の寒い時期に水でお米を洗いたくない時にオススメ♪ ふるだけ簡単、米とぎシェーカー。最大3合まで洗えます。(目盛り付き)
材質(上フタ・下フタ)ポリプロピレン、(上本体・下本体)飽和ポリエステル樹脂、(パッキン)シリコン樹脂 タイプSNOOPY 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×282 耐熱温度(℃)140(上フタ・下フタ)、100(上本体・下本体)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

お米を研ぐのも水を切るのもこれ一本。水切り時にお米が流れ出ない水切り板付き。
材質柄PP ブラシPE サイズ(cm)6.5×6.4×29.8h
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640 TKG品番9-0291-0401 TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

手を濡らさずに楽々お米がとげます。
材質本体:ポリエチレン(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 質量(g)45.4 寸法(cm)約5.3×5.3×15.7
1個
599 税込659
6日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ300型 容量2斗用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール 材質アルミニウム・低密度ポリエチレン 寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む) 耐熱温度(℃)-20~100
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります