厨房用品 :「給食用コンテナ」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) 仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵 材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
1台
429,800 税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア付で運搬中の異物混入や病原菌への接触リスクを軽減します。 内部は収納力に優れた三段式!静かでクリーンなキャスターを使用しており運搬しやすいアイテムです。
仕様棚間有効175m/m 車輪径(Φmm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷


サンコー製の高品質なばんじゅうです。 。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。 材質ポリプロピレン(PP) クリーム タイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304 仕様手付 トラスコ品番392-8390 寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0145-1801 TKG品番(2017)6-0143-1701 商品タイプバット
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8ステンレスコンテナ
エコ商品
質量(kg)6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×660×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180 持ち手吊手
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
クリーム 材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積水マテリアルエスレンコンテナ
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器 材質発泡スチロール 高さ(mm)168 質量(g)本体:750、蓋:700 外形寸法(mm)704×429 内形寸法(mm)565×390 深さ(mm)120
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

EBM(江部松商事)食器ポリテナーフタ
ホテル・旅館における食器管理に最適。独自のフラップ機能でスタッキング・ネスティングが可能。本体を反転してフタとして重ねることにより食器ポリテナーの深さを越える背の高い収納品にも対応
材質ポリプロピレン クリーム 外寸(mm)680×440×H25 EBM品番8579210
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります