7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)160(冷却時) 電源単相100V(50/60Hz) 内装ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギュッと一押しで約5gにカットでき、そのまま冷蔵庫にストックできます。
用途買いやすさから広く販売されている「150gバター」をカットした際に、約5gに切れるよう設計しました。普段150gのバターをメインで使われる方におすすめです。従来品と同じくうす切りにカットされるので、溶けやすく使いやすい!。ケースは、薄型でありながら200gバターも収まります。(※200gバターの場合、6.7gにカットされます)。保存ケースはバターが酸化しにくい密閉フタタイプです。 材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール 寸法(mm)175×107×97
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ジップロックからごはんの冷凍保存用のコンテナーが新登場 容器側面の溝を、電子レンジ加熱時に発生するスチームが通り、ムラなく加熱できます 容器の底面は細かな凹凸形状で、加熱時の余分な水分が落ち、ごはんがべたつきません 薄型の長方形で、冷蔵庫内でもすっきり保存可能
容量(mL)290 寸法(縦×横×高さ)(mm)156×117×37 質量(g)33 材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-1139-10 電子レンジ 食器洗浄機家庭用
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

手間のかかる離乳食を小分けにして冷凍して持ち運べるブロックトレー。25mlのブロックが8個作れます。取り出しやすいR形状。 蓋付きで、中身がこぼれにくい。フタと本体が離れるから離乳食が入れやすい。 他サイズ同士でスタッキングできます。冷蔵庫にすっきり収納できる薄型。くり返し洗って使えます。 電子レンジOK。食洗機OK。煮沸や薬液消毒OK。
容量(mL)1ブロック容量/25 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)58 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.5×2.8
1個(2枚)ほか
588 税込647
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。 薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。 葉物野菜やステーキなどの保存に最適。 下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。 匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)240×180×H100 容量(L)2 レンジ本体のみ可(蓋は除く) 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります