6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く) 質量(kg)14 ホワイト 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198 寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。) 機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ) 年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲0 ~ 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 7点セット
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム 電子レンジ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器と耐熱ボウルのセットです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。角型容器のフタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。フタ付きのものは、積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(。フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)
セット内容【丸型ボウル】LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)【角型保存容器】L×2個(フタ付き)、M×2個(フタ付き)、S×2個(フタ付き)、SS×2個(フタ付き)、【丸型ボウル】【LL】26.5×26.5×(H)10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×(H)9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×(H)9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×(H)8.3(フタ付き)、【角型保存容器】(フタ付き)L(1040ml):19.7×14.8×(H)6.8M(630ml):17.0×12.5×(H)6.0S(370ml):14.5×10.7×(H)5.6SS(180ml):12×8.3×(H)4.7 材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ(容器):ポリカーボネート、フタ(ボウル):ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム 電子レンジ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-F3001-B スチームオーブンレンジ 30Lタンク式 アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製) 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)20000 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L)30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年 セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き) 外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327 消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370 電源交流100V(50Hz/60Hz共用) 本体質量(kg)約15 温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250 発振周波数電子レンジ:2450MHz 高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当 庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります