17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番121-7957 材質容器:ガラスまほうびん 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)230 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」 アズワン品番65-2196-31
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

象印マホービン真空ドリンクディスペンサー
エコ商品
丈夫で割れないステンレスまほうびん
用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」 寸法(mm)200×230×435 質量(kg)2.3 材質(本体)樹脂 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510 TKG品番9-0941-0401 TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台(1台)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台(1台)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイププッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0502 TKG品番(2017)6-0831-0402
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイプレバー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0501 TKG品番(2017)6-0831-0401
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷


通気用キャップが内部の真空化を防ぐので、ラクに開けることができます。両側面にある幅広のラッチがしっかり密閉し、優れた保温力を発揮します。また片手で開閉できますので蓋の取りはずしが簡単です。
材質ポリエチレン・ナイロン
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
欠品中

冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン 寸法(mm)431×385 質量(kg)5.6 高さ(mm)522
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング