厨房用品 :「電子レンジ 掃除」の検索結果
デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書
質量(kg)約20
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)単相200
定格消費電力(W)2950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337
庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175
レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当
庫内容量(L)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載
質量(kg)19
色シルバー
電源(V)単相200
消費電力(W)2900
コード長さ(m)電源:約1.5
定格周波数(Hz)50/60
設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能
機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能
保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)1900
出力切替10段階
時間設定加熱:最大60分
1台
¥136,980
税込¥150,678
4日以内出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
本体質量(g)約440
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
容量(L)1.6
本体質量(g)約558
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×208×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
話題の洗浄力 油汚れに強く、水拭きすると簡単に油汚れが落ちる。水で洗うと繊維が広がり、つかんだ油汚れを離すので、クロスについた汚れは水だけで洗い流せる。使い勝手の良い、両面ボア仕様。レンジフードまわりのお掃除や、電子レンジ庫内の汚れ落しに。また、コンロまわり・IHクッキングヒーターなど頑固な汚れの拭き取りに最適。
用途レンジフードまわりのお掃除や、電子レンジ庫内の汚れ落しに。また、コンロまわり・IHクッキングヒーターなど頑固な汚れの拭き取りに
仕様油汚れに強い
材質パイル部:レーヨン100%、基布:ポリエステル100%
寸法(mm)200×300×5H
色ブルー
質量(g)57
タイプクロス
アズワン品番64-1226-56
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
お皿の油分徹底洗浄!泡切れが良く、手にも優しい。食器・フライパン・ガスコンロ・電子レンジの・冷蔵庫・レンジフードのお掃除に。ポンプタイプだから使いやすく、500mlの容量に加え少量でも泡がたっぷりなので長持ちします。美肌の湯のアルカリに注目。温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール
材質本体:ポリ塩化ビニル、ポンプ:主にPP
寸法(mm)80×80×165
内容量(mL)500
pH12.5±0.5
液性強アルカリ性
1個(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。