厨房用品 :「風呂 排水 栓」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。 洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。 水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個 使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面 カット数60 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
429 税込472
当日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
エコ商品
-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2~3人分の食器を水切りできます。箸やカトラリーなどの水切りに便利なポケット付。トレーは流れる仕様!可動式の排水ノズルで排水位置を変えられます。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、トレー・ノズル・ポケット/ポリプロピレン、ゴム足・止水栓/シリコーンゴム アズワン品番65-5698-63
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります