厨房用品 :「食器棚 完成品」の検索結果
キッチンの収納はもちろん、補助テーブルとしても大活躍。水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。スライド棚やコンセントのついた、家電収納に重宝するスライドラックタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパー付2個)。背面化粧あり。
用途食器棚、カウンターワゴン、レンジ台、レンジラック、キッチンラックとして。
材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)27
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:50、スライド棚:10、引出し:5、可動棚:8、下棚:15
内寸(mm)スライド棚:幅470×奥行380×高さ380、引出:幅200×奥行330×深さ110、右扉:幅210×奥行340×高さ600、下扉:幅460×奥行340×高さ320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×850
スライド幅(mm)260
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)230×380(12段階高さ調整)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)29
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15
内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110
棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850
組立時間20~30分
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800
付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き
材質ステンレス(SUS430)
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。