厨房用品 :「食缶 給食」の検索結果
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
NSSC180仕様で耐食性に優れています。電磁対応の給食缶がスタッキングできるようになりました。
材質19-0ステンレス(NSSC180)
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.15
サイズ251 A型
フタ寸法(mm)430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110
TKG品番9-0148-1301
TKG品番(2017)6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
用途パッキンを使用しない内蓋・外蓋の二枚構造。異物混入対策!スライド式新クリップを採用。ネジを使わずクリップ交換が可能に。高い保温・保冷性能で料理を提供できる食缶です。一般的な学校給食をはじめ、幅広く活躍できます。クリップ付きで持ち運びができ、ケータリングサービスにも便利。優れたスタッキング性。ダブルハンドルで持ち運びやすいです。
材質ステンレス
容量(L)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×315×235
保温効力(℃)79以上(2時間以内)
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●27cm用●コード番号:AC8522
アズワン品番67-2416-77
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
容量(L)27
材質NSSC180
深さ(mm)330
持ち手両手
底径(Φmm)290
底面の厚さ(mm)2
内寸(cm)33
TKG品番9-0193-0507
TKG品番(2017)6-0181-0507
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。