厨房用品 :「飲料容器」の検索結果
ドリンクディスペンサーの下に重ねることによりコックから容易にコーヒーデカンターアイスグラス等の飲料容器に注ぐのに大変便利です。
材質ポリエチレン
コップの付いた外に持ち出して使える飲料容器で、満水容量が700mL入るタイプです。
コップをネジで外し、フタにあるキャップを開けて中身を注ぎ出します。
フタはシール式なので取り外して丸洗いできます。
取っ手を下げて持ち運びできます。
製氷はできません。
電子レンジ、食器洗い乾燥機はご使用になれません。
仕様●色番:N●単品サイズ:幅86×奥行0×高さ226mm●商品重量(g):115●容量(mL):700●材質:本体、コップ/ポリプロピレン・フタ、キャップ、提げ手/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4071-63
1ケース(9箱×10個)
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
炭酸を逃がさない!。密閉部分は丈夫で衛生的なシリコーンゴムを使用しています。飲み物、その他食品の入れ替え容器の密閉フタとしてご利用ください。
用途飲み物の新鮮さを保つ密閉栓。
材質本体/ABS樹脂、密閉部/シリコーンゴム
質量(g)22
内径(Φmm)65
寸法(Φ×mm)71×17
耐久温度(℃)本体/耐熱80・耐冷-30、密閉部/耐熱200・耐冷-50
ドレッシングなど、飲料や調味料にぴったりのおしゃれなガラス瓶です。
材質ガラス
容量(mL)200
寸法(Φ×mm)底45×H211.2(口30)
底径(Φmm)45
1本(4本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。ステンレス製容器で牛乳にも安心してご使用できます。ドイツ製
容量(L)5
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×440
TKG品番9-0939-1101
TKG品番(2017)6-0829-0301
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか?
そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」
本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。
買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。
天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン
質量(kg)1.25
電源(V)100
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル
温度調節範囲(℃)60~100
設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書
材質ガラス・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.2
色マーブルホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7
温度調整範囲(℃)プレート:60~100
タイマー30~60分
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。