スイッチ :「ST」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916 アズワン品番65-8008-62
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング