絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • IKO(日本トムソン)(176)
  • RS PRO(121)
  • NSK(日本精工)(23)
  • SMT(南海精工所)(21)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
  • イースタン精工(11)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • セラベア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • EZO(北日本精機)(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • SWC(3)
  • KMT(3)
  • シマテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • INA(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
内径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(4)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 28(3)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 7(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 19(4)
  • 23(3)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 34(3)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 47(4)
  • 52(3)
  • 60(3)
  • 62(3)
  • 72(3)
  • 100(2)
幅(mm)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 16.13(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 80(2)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(2)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
リニア玉軸受(2)
軌道輪形状
深溝玉軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
リニア玉軸受・深溝玉軸受・針状ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(1)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(2)
  • 複列(1)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(1)
等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(4)
15(4)
17(4)
20(8)
25(8)
30(7)
35(6)
40(7)
45(5)
50(5)
内径(Φmm)をもっと見る
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
止め輪 BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 BR形NTN(エヌティーエヌ)
20税込22
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアフラットローラFF形 NTN(エヌティーエヌ)リニアフラットローラFF形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形NTN(エヌティーエヌ)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール G形 NTN(エヌティーエヌ)シール G形NTN(エヌティーエヌ)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリングNTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
翌々日出荷
1.高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃4.許容PV値:PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
リニアボールベアリング KLM形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KLM形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアボールベアリング KD形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KD形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC軸受 NTN(エヌティーエヌ)AC軸受NTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
翌々日出荷
リニアボールベアリング KH形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KH形NTN(エヌティーエヌ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
内輪 MI形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 MI形NTN(エヌティーエヌ)
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形 NTN(エヌティーエヌ)軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ハンガー形/円筒穴形止ねじ式 UCHB形 NTN(エヌティーエヌ)ハンガー形/円筒穴形止ねじ式 UCHB形NTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
テークアップ形/テーパ穴形アダプタ式 UKT形 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形/テーパ穴形アダプタ式 UKT形NTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリングNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
翌々日出荷
1.高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃4.許容PV値:PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満寸法R(mm)0.2以下寸法測定温度(℃)25荷重方向ラジアル
UC形用カバー NTN(エヌティーエヌ)UC形用カバーNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UKM形 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UKM形NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
リニアボールベアリングソリッド形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングソリッド形NTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアボールベアリングストローク形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングストローク形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
特殊