絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • RS PRO(122)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NSK(日本精工)(23)
  • SMT(南海精工所)(21)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
  • イースタン精工(11)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • セラベア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • EZO(北日本精機)(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • SWC(3)
  • KMT(3)
  • シマテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • INA(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 17(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(3)
外径(Φmm)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 42(3)
  • 47(3)
  • 62(3)
  • 68(4)
  • 80(4)
  • 85(3)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 145(2)
  • 150(4)
  • 180(3)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(5)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
外輪タイプ
  • フラット(3)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(5)
軌道輪形状
針状ころ軸受(3)
円筒ころ軸受・針状ころ軸受
軌道輪列数
  • 単列(3)
  • 複列(4)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(8)
等級0
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(5)
30(6)
40(7)
45(5)
50(6)
60(5)
70(4)
80(4)
90(4)
100(4)
内径(Φmm)をもっと見る
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)総ころローラベアリング NAGIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング AZKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング TRUIKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZIKO(日本トムソン)
709税込780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBCIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン)シーブ用ローラベアリング NASIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1 IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBT CRBT155AC1IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)11.9タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)15寸法D(mm)26寸法B(mm)5基本静定格荷重Co(N)1110基本動定格荷重C(N)1320
保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAUIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR IKO(日本トムソン)シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNRIKO(日本トムソン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
シール防じん形寸法d(mm)50寸法S(mm)4.5寸法D2(mm)83.8寸法J(mm)61主要寸法C(mm)39寸法c(mm)1.5寸法C1(mm)30寸法f(mm)2主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)40寸法rs(mm)min:0.6
保持器付ローラベアリング TRU TRU426230 IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング TRU TRU426230IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1個
69日以内出荷
・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。・複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シール開放形寸法d(mm)42許容回転数(min-1[r.p.m])8000寸法J(mm)48主要寸法C(mm)30主要寸法D(mm)62参考質量(g)290基本静定格荷重Co(N)57800寸法Ew(mm)56.5基本動定格荷重C(N)34600
保持器付ローラベアリング NAU NAU4907 IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAU NAU4907IKO(日本トムソン)
6,698税込7,368
1個
69日以内出荷
・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。・複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シール開放形寸法d(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])10000寸法J(mm)40主要寸法C(mm)20主要寸法D(mm)55参考質量(g)168基本静定格荷重Co(N)26300寸法Ew(mm)49基本動定格荷重C(N)19500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT586320C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT586320C3IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)44.5基本静定格荷重Co(N)69400寸法Ew(mm)63基本動定格荷重C(N)29300
汎用ニードルケージ KT・KTW KT141910C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT141910C3IKO(日本トムソン)
699税込769
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)14寸法(mm)Bc:10許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)14参考質量(g)5.9基本静定格荷重Co(N)7180寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)7130
汎用ニードルケージ KT・KTW KT384620C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT384620C3IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)50基本静定格荷重Co(N)45400寸法Ew(mm)46基本動定格荷重C(N)30500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT384417C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT384417C3IKO(日本トムソン)
1,798税込1,978
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)30.5基本静定格荷重Co(N)40400寸法Ew(mm)44基本動定格荷重C(N)23800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT424815C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT424815C3IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)42寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)42参考質量(g)30基本静定格荷重Co(N)38600寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)22400
汎用ニードルケージ KT・KTW KT414835C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT414835C3IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)41寸法(mm)Bc:35許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)41参考質量(g)78.5基本静定格荷重Co(N)90800寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)47800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)54.5基本静定格荷重Co(N)72500寸法Ew(mm)64基本動定格荷重C(N)33600
汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:22許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)14.6基本静定格荷重Co(N)21300寸法Ew(mm)24基本動定格荷重C(N)13700
汎用ニードルケージ KT・KTW KT587NC3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT587NC3IKO(日本トムソン)
639税込703
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)5寸法(mm)Bc:7許容回転数(min-1[r.p.m])85000寸法Fw(mm)5参考質量(g)0.53基本静定格荷重Co(N)1600寸法Ew(mm)8基本動定格荷重C(N)2070
汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)23寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])20000寸法Fw(mm)23参考質量(g)21基本静定格荷重Co(N)20800寸法Ew(mm)30基本動定格荷重C(N)17300
汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3IKO(日本トムソン)
1,698税込1,868
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)22寸法(mm)Bc:32許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)22参考質量(g)56基本静定格荷重Co(N)46300寸法Ew(mm)32基本動定格荷重C(N)38800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT323717C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT323717C3IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)32寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])16000寸法Fw(mm)32参考質量(g)21.5基本静定格荷重Co(N)33900寸法Ew(mm)37基本動定格荷重C(N)19600
汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:24許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)24基本静定格荷重Co(N)30900寸法Ew(mm)26基本動定格荷重C(N)22500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT15199C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT15199C3IKO(日本トムソン)
699税込769
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)15寸法(mm)Bc:9許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)15参考質量(g)4.4基本静定格荷重Co(N)6950寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)6120
汎用ニードルケージ KT・KTW KT303516C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT303516C3IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
69日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)30寸法(mm)Bc:16許容回転数(min-1[r.p.m])17000寸法Fw(mm)30参考質量(g)18.9基本静定格荷重Co(N)28700寸法Ew(mm)35基本動定格荷重C(N)17500
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1 IKO(日本トムソン)薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1IKO(日本トムソン)
129,800税込142,780
1個
69日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)170寸法D(mm)196寸法B(mm)13参考質量(g)675基本静定格荷重Co(N)39900基本動定格荷重C(N)20000
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB5013C1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)13基本静定格荷重Co(N)18400基本動定格荷重C(N)14200
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1 IKO(日本トムソン)薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1IKO(日本トムソン)
37,980税込41,778
1個
69日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)96寸法B(mm)8参考質量(g)122基本静定格荷重Co(N)9590基本動定格荷重C(N)6130
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB14025UUC1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB14025UUC1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)140寸法D(mm)200寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)64100
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS908AUUC1 IKO(日本トムソン)薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS908AUUC1IKO(日本トムソン)
43,980税込48,378
1個
69日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)106寸法B(mm)8参考質量(g)135基本静定格荷重Co(N)10700基本動定格荷重C(N)6490
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016UUC1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016UUC1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)130寸法B(mm)16基本静定格荷重Co(N)42100基本動定格荷重C(N)25900
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC25040C1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)355寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)299000基本動定格荷重C(N)179000
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB20025UUC1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)148000基本動定格荷重C(N)75300
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC20030C1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)200寸法D(mm)280寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)178000基本動定格荷重C(N)108000
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC6013UUC1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC6013UUC1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13基本静定格荷重Co(N)14600基本動定格荷重C(N)11600
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB40035C1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)400寸法D(mm)480寸法B(mm)35基本静定格荷重Co(N)400000基本動定格荷重C(N)165000
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB30025C1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)300寸法D(mm)360寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)217000基本動定格荷重C(N)91900
特殊