17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
シール防じん形 寸法d(mm)50 寸法S(mm)4.5 寸法D2(mm)83.8 寸法J(mm)61 主要寸法C(mm)39 寸法c(mm)1.5 寸法C1(mm)30 寸法f(mm)2 主要寸法D(mm)80 主要寸法B(mm)40 寸法rs(mm)min:0.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)14 寸法(mm)Bc:10 許容回転数(min-1[r.p.m])35000 寸法Fw(mm)14 参考質量(g)5.9 基本静定格荷重Co(N)7180 寸法Ew(mm)19 基本動定格荷重C(N)7130
1個
699 税込769
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)5 寸法(mm)Bc:7 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 寸法Fw(mm)5 参考質量(g)0.53 基本静定格荷重Co(N)1600 寸法Ew(mm)8 基本動定格荷重C(N)2070
1個
639 税込703
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)15 寸法(mm)Bc:9 許容回転数(min-1[r.p.m])35000 寸法Fw(mm)15 参考質量(g)4.4 基本静定格荷重Co(N)6950 寸法Ew(mm)19 基本動定格荷重C(N)6120
1個
699 税込769
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)38 寸法(mm)Bc:17 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法Fw(mm)38 参考質量(g)30.5 基本静定格荷重Co(N)40400 寸法Ew(mm)44 基本動定格荷重C(N)23800
1個
1,798 税込1,978
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20 寸法(mm)Bc:22 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 寸法Fw(mm)20 参考質量(g)14.6 基本静定格荷重Co(N)21300 寸法Ew(mm)24 基本動定格荷重C(N)13700
1個
1,398 税込1,538
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)22 寸法(mm)Bc:32 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 寸法Fw(mm)22 参考質量(g)56 基本静定格荷重Co(N)46300 寸法Ew(mm)32 基本動定格荷重C(N)38800
1個
1,698 税込1,868
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)58 寸法(mm)Bc:20 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法Fw(mm)58 参考質量(g)44.5 基本静定格荷重Co(N)69400 寸法Ew(mm)63 基本動定格荷重C(N)29300
1個
2,698 税込2,968
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)42 寸法(mm)Bc:15 許容回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法Fw(mm)42 参考質量(g)30 基本静定格荷重Co(N)38600 寸法Ew(mm)48 基本動定格荷重C(N)22400
1個
1,998 税込2,198
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)41 寸法(mm)Bc:35 許容回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法Fw(mm)41 参考質量(g)78.5 基本静定格荷重Co(N)90800 寸法Ew(mm)48 基本動定格荷重C(N)47800
1個
1,998 税込2,198
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)32 寸法(mm)Bc:17 許容回転数(min-1[r.p.m])16000 寸法Fw(mm)32 参考質量(g)21.5 基本静定格荷重Co(N)33900 寸法Ew(mm)37 基本動定格荷重C(N)19600
1個
1,298 税込1,428
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20 寸法(mm)Bc:24 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 寸法Fw(mm)20 参考質量(g)24 基本静定格荷重Co(N)30900 寸法Ew(mm)26 基本動定格荷重C(N)22500
1個
1,198 税込1,318
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)30 寸法(mm)Bc:16 許容回転数(min-1[r.p.m])17000 寸法Fw(mm)30 参考質量(g)18.9 基本静定格荷重Co(N)28700 寸法Ew(mm)35 基本動定格荷重C(N)17500
1個
1,298 税込1,428
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)38 寸法(mm)Bc:20 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法Fw(mm)38 参考質量(g)50 基本静定格荷重Co(N)45400 寸法Ew(mm)46 基本動定格荷重C(N)30500
1個
1,898 税込2,088
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)58 寸法(mm)Bc:20 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法Fw(mm)58 参考質量(g)54.5 基本静定格荷重Co(N)72500 寸法Ew(mm)64 基本動定格荷重C(N)33600
1個
2,898 税込3,188
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)23 寸法(mm)Bc:15 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法Fw(mm)23 参考質量(g)21 基本静定格荷重Co(N)20800 寸法Ew(mm)30 基本動定格荷重C(N)17300
1個
1,198 税込1,318
69日以内出荷