特殊 :「t2」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
荷重方向スラスト 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプセパレータ付 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20 寸法(mm)Bc:24 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 寸法Fw(mm)20 参考質量(g)24 基本静定格荷重Co(N)30900 寸法Ew(mm)26 基本動定格荷重C(N)22500
1個
1,198 税込1,318
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)23 寸法(mm)Bc:15 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法Fw(mm)23 参考質量(g)21 基本静定格荷重Co(N)20800 寸法Ew(mm)30 基本動定格荷重C(N)17300
1個
1,198 税込1,318
69日以内出荷

・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)22 寸法(mm)Bc:32 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 寸法Fw(mm)22 参考質量(g)56 基本静定格荷重Co(N)46300 寸法Ew(mm)32 基本動定格荷重C(N)38800
1個
1,698 税込1,868
69日以内出荷

おすすめ人気ランキング