11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング
エコ商品
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) CADデータあり
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。優れた耐食性。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2 シールニトリルゴム シールドSECC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.18MB) 潤滑剤リチウム系グリース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シールニトリルゴム 精度JIS0級 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.8MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMT(南海精工所)低トルク仕様潤滑ベアリング
エコ商品
従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.04MB) 潤滑剤潤滑被膜
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SMT(南海精工所)固形グリースベアリング
エコ商品
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールニトリルゴム 外径D(Φmm)0 内径d(Φmm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 潤滑剤固形グリース
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリング
エコ商品
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シールフッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 関連資料(5.23MB) 潤滑剤フッ素系耐熱グリース
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
仕様両側接触ゴムシール 材質【ボール】SUS440C【内外輪】SUS440C【保持器】ポリアミド樹脂 シールニトリルゴム シールド非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.18MB) 潤滑剤リチウム系グリース
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シールニトリルゴム 精度JIS0級 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング