特殊 :「ネジ付き軸受」の検索結果
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲-40~140℃
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)4
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140℃
ねじ長さ(mm)5
ねじ寸法M4×0.70
ツバ厚(mm)1.5
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)
2018年トラスコ掲載ページ2 0053
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。