スラスト玉軸受 :「ますて」の検索結果
特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)0.6(最小)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51205
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)38
寸法D1(mm)27
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)15
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51205
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51206
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)43
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)16
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51206
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51108
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)52
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)13
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51108
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)42
番号【NSK名番】51105
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)35
寸法D1(mm)26
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)42
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51105
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)30
番号【NSK】51103
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)18
内径d(Φmm)17
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)30
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51103
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51107
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)45
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51107
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)35
番号【NSK】51104
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)29
寸法D1(mm)21
内径d(Φmm)20
厚さT(mm)10
寸法d1(mm)35
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51104
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)65
番号【NSK名番】51109
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)57
寸法D1(mm)47
内径d(Φmm)45
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)65
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51109
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)78
番号【NSK名番】51210
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)67
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)22
寸法d1(mm)78
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51210
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】53306U
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)45
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)21
寸法d1(mm)60
寸法T3(mm)22.6
寸法T4(mm)25
呼び番号53306U
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)95
番号【NSK】53212U
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)78
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)26
寸法d1(mm)95
寸法T3(mm)28
寸法T4(mm)31
呼び番号53212U
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)64
番号【NSK名番】908
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)18
呼び番号908
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)68
番号【NSK名番】51307
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)55
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)24
寸法d1(mm)68
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51307
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51306
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)48
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)21
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51306
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)105
番号【NSK】51311
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)85
寸法D1(mm)57
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)35
寸法d1(mm)105
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51311
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)62
番号【NSK名番】51207
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)51
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)18
寸法d1(mm)62
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51207
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)145
番号【NSK】51122
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)131
寸法D1(mm)112
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)25
寸法d1(mm)145
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)124
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51122
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】912
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)24.5
呼び番号912
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK名番】51215
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)96
寸法D1(mm)77
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)27
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51215
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)32
番号【NSK名番】51202
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)17
内径d(Φmm)15
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)32
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51202
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)135
番号【NSK】51218
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)117
寸法D1(mm)93
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)35
寸法d1(mm)135
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51218
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)85
番号【NSK名番】51112
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)75
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)17
寸法d1(mm)85
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51112
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)26
番号【NSK名番】51101
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)20
寸法D1(mm)13
内径d(Φmm)12
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)26
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51101
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51106
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)40
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51106
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)70
番号【NSK名番】51110
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)62
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)70
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)76
番号【NSK名番】3908
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)25
呼び番号3908
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)160
番号【NSK】53222U
寸法r(mm)最小1.1
寸法D1(mm)113
寸法D2(mm)135
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)38
寸法d1(mm)160
寸法T3(mm)40.2
寸法T4(mm)45
呼び番号53222U
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)155
番号【NSK名番】53318U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)93
寸法D2(mm)120
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)50
寸法d1(mm)155
寸法T3(mm)54.6
寸法T4(mm)59
呼び番号53318U
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)280
番号【NSK名番】53240MU
寸法r(mm)最小2
寸法D1(mm)204
寸法D2(mm)240
内径d(Φmm)200
厚さT(mm)62
寸法d1(mm)277
寸法T3(mm)65.3
寸法T4(mm)74
呼び番号53240U
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)170
番号【NSK】53320U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)103
寸法D2(mm)135
内径d(Φmm)100
厚さT(mm)55
寸法d1(mm)170
寸法T3(mm)59.2
寸法T4(mm)64
呼び番号53320U
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)130
番号【NSK名番】53412U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)95
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)130
寸法T3(mm)54
寸法T4(mm)58
呼び番号53412U
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。