絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(298)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • INA(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • 小西製作所(MRK)(1)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 85(4)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
外径(Φmm)
  • 26(3)
  • 35(3)
  • 52(4)
  • 60(3)
  • 68(3)
  • 78(4)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 135(4)
  • 170(3)
  • 225(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 270(3)
  • 300(3)
幅(mm)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 31(4)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 62(2)
  • 80(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(12)
軌道輪列数
  • 単列(12)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(7)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(7)
フラット
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200番台NACHI(不二越)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2905 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2905NACHI(不二越)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)45内径d(Φmm)25幅T(mm)14呼び番号2905基本静定格荷重Coa(N)37000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200形NACHI(不二越)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51308NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)78内径d(Φmm)40幅T(mm)26呼び番号51308基本静定格荷重Coa(N)135000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51300形NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3905 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3905NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25幅T(mm)16呼び番号3905基本静定格荷重Coa(N)50500軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400許容回転速度(min-1) 油潤滑5200
単式スラスト玉軸受 3912 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3912NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)106内径d(Φmm)60幅T(mm)35呼び番号3912基本静定格荷重Coa(N)263000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100形NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3900形NACHI(不二越)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら