円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】NU208EW
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号208
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)55500
寸法FW(mm)49.5
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)150
幅B(mm)35
番号【NSK】NU314W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)70
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号314
基本定格荷重Cor(N)168000
基本定格荷重Cr(N)158000
寸法FW(mm)90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)170
幅B(mm)39
番号【NSK】NU316EMCM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号316
基本定格荷重Cor(N)280000
基本定格荷重Cr(N)256000
寸法FW(mm)101
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK】NJ305EM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号305
寸法FW(mm)34
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3020TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)100
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)137
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)140
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)90
呼び番号NN3018
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300
寸法Ew(mm)127
基本定格荷重Cor(N)228000
基本定格荷重Cr(N)143000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)110
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
寸法Ew(mm)155
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)180
幅B(mm)46
番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)120
呼び番号NN3024
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)405000
基本定格荷重Cr(N)239000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)130
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3017TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)85
呼び番号NN3017
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
寸法Ew(mm)118
基本定格荷重Cor(N)201000
基本定格荷重Cr(N)125000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)68
幅B(mm)21
番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)40
呼び番号NN3008
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000
寸法Ew(mm)61
基本定格荷重Cor(N)55500
基本定格荷重Cr(N)43500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)180
幅B(mm)46
番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)120
呼び番号NN3024
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200
寸法Ew(mm)165
基本定格荷重Cor(N)405000
基本定格荷重Cr(N)239000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)150
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)100
呼び番号NN3020
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)137
基本定格荷重Cor(N)265000
基本定格荷重Cr(N)157000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)125
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)80
呼び番号NN3016
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)186000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)75
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3009TBCC1P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号NN3009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
寸法Ew(mm)67.5
基本定格荷重Cor(N)68500
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)110
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
寸法Ew(mm)155
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)130
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3017TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)85
呼び番号NN3017
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
寸法Ew(mm)118
基本定格荷重Cor(N)201000
基本定格荷重Cr(N)125000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)45
番号【NSK名番】NN3022TBCC1P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)110
呼び番号NN3022
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
寸法Ew(mm)155
基本定格荷重Cor(N)375000
基本定格荷重Cr(N)229000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)55
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号NN3006
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000
寸法Ew(mm)48.5
基本定格荷重Cor(N)37000
基本定格荷重Cr(N)31000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)160
幅B(mm)41
番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)105
呼び番号NN3021
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
寸法Ew(mm)146
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)198000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)55
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号NN3006
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000
寸法Ew(mm)48.5
基本定格荷重Cor(N)37000
基本定格荷重Cr(N)31000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)160
幅B(mm)41
番号【NSK名番】NN3021TBCC1P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)105
呼び番号NN3021
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
寸法Ew(mm)146
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)198000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)95
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)60
呼び番号NN3012
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
寸法Ew(mm)86.1
基本定格荷重Cor(N)106000
基本定格荷重Cr(N)73500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)55
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NN3006TBCC1P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号NN3006
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000
寸法Ew(mm)48.5
基本定格荷重Cor(N)37000
基本定格荷重Cr(N)31000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)110
幅B(mm)30
番号【NSK名番】NN3014TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)70
呼び番号NN3014
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
寸法Ew(mm)100
基本定格荷重Cor(N)148000
基本定格荷重Cr(N)97500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)20
番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)35
呼び番号NN3007
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000
寸法Ew(mm)55
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)39500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)75
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3009TBCC1P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号NN3009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
寸法Ew(mm)67.5
基本定格荷重Cor(N)68500
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)80
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)50
呼び番号NN3010
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500
寸法Ew(mm)72.5
基本定格荷重Cor(N)72500
基本定格荷重Cr(N)53000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)75
幅B(mm)23
番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)45
呼び番号NN3009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500
寸法Ew(mm)67.5
基本定格荷重Cor(N)68500
基本定格荷重Cr(N)52000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)125
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)80
呼び番号NN3016
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
寸法Ew(mm)113
基本定格荷重Cor(N)186000
基本定格荷重Cr(N)119000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)160
幅B(mm)41
番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)105
呼び番号NN3021
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800
寸法Ew(mm)146
基本定格荷重Cor(N)320000
基本定格荷重Cr(N)198000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。