・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA308Z
軸径(Φmm)38.1
軸径(inch)1.5
寸法d(mm)38.1
寸法F(mm)47.625
取付関係寸法(最大da)(mm)45.5
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.875
取付関係寸法(最小da)(mm)44.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
寸法d(inch)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
69日以内出荷
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z
軸径(Φmm)28.575
軸径(inch)1.125
寸法d(mm)28.575
寸法F(mm)34.925
取付関係寸法(最大da)(mm)33.9
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.375
取付関係寸法(最小da)(mm)33.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6
寸法d(inch)1.125
1個
¥999
税込¥1,099
69日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。