4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます 高さ(mm)22 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内径(Φmm)90 外径(Φmm)120 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

スラスト玉軸受の旧寸法品です
用途主に補修用に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)