測定用品 :「標準片」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm)21×11(標準片) 質量(g)67.5/1枚 本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm)標準片:21×14 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g)95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm)標準片:25×35 本体寸法(mm)176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60 寸法(mm)標準片:25×23 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18 寸法(mm)標準片:25×23 本体寸法(mm)182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

【特徴】 小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。 明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。 精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401 アズワン品番67-4842-19
1個
11,980 税込13,178
欠品中

最大高さ(Rmax Ry Rz);粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、最低値から最高値までの高さをミクロン単位で表示。 中心線平均粗さ(Ra)粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、次式により求められた平均値をミクロン単位で表示 十点平均粗さ(Rz Rzjis);旧規格のRz、2001年JIS規格より除外、新Rzと区別するためRzjisと表示
仕様●材質:表面/ニッケル0.4mm・銅0.6mm、裏面:プラスチック(塩化ビニル板)●コード番号:119-0166402 アズワン品番67-4842-20
1個
16,980 税込18,678
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります