4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。 材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC 質量(g)約220 構造IP55相当 表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯 電源電圧(V)24DC(18~30DC) 取付ねじG3/4 制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作) 消費電流(mA)20以下(24V DC) 測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安) 使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH 比重測定範囲見掛比重0.2以上 取付け方法ねじ取付 耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm 耐圧力(kPa)500(取付部除く) 開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下) 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。 材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 寸法(mm)L=159 寸法L(mm)159 構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと) 適合電線径G3/4相当 電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz 測定流体粉粒体 消費電力(VA)5以下 比重測定範囲見掛比重0.02~0.2 耐圧力(MPa)1(取付部を除く) 遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf 接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷) 警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。 材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC 質量(g)約500 寸法L(mm)89 接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷) 構造IP40相当 方式基準形 使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと) 取付ねじG3/4 測定流体紛体 消費電力(VA)約1.5 ケーブルΦ10.5×300mm 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf 警報接点マイクロスイッチ接点
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります