測定用品 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプ接地抵抗計
RoHS
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認 仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり) クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 通信距離(m)10(Z3210装着時のみ) 基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体[湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間)70 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート400ms 直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)温度プローブ
白金抵抗体
対応製品3540, 3541, BT3554-50, BT3554-51, BT3554-52 リード線(m)1.5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)真の実効値 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間)約25 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s)約2.5 クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)自動絶縁耐圧試験器
RoHS
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器 絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能 PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生 耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験 仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示) 付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1 質量(kg)18 測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル) 周波数(Hz)50/60切換え可能 電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax. 定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能) 出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480 機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上 測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA) 測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて) 測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下 タイマー設定0.3~999s 波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
1台
569,800 税込626,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
RoHS
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値) 使用温度範囲(℃)-25~65 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1 質量(kg)5.8 電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307 測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値) 機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN 表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %) 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定 RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ パラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q 基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 質量(g)390 (電池, ホルスタ含む) 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52 連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時) 機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用) 周波数特性交流:40 Hz~1 kHz 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s) 抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジ ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V 静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上 電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ 電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ 基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt. 応答時間(ms)導通チェック:0.5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)照度計
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池製品、家電製品、オフィス機器の消費電力、積算電力計測に。DC測定、電流/電力積算測定に対応した単相電力計です。DC, 45Hz~5kHzの周波数帯域により、交流・直流測定に加え、。半波整流など交流・直流成分が混在する負荷でも正確に測定できます。業界最長の確度保証3年間。
用途ドライヤー、ファンで使用される半波整流波形/ACアダプタで使用される全波整流波形/電圧や温度調整ヒータに使われるサイクル制御波形/リプル成分の重畳したDC波形の測定に。 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)2.5 出力D/A:4c(電圧・電流・有効電力を同時+1c選択)C±2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率周波数積算(電流有効電力)波形ピーク(電圧電流) 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC(真の実効値)C(単純平均値)、波形ピーク測定機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性C45z~5kz 出力波形3c(電圧・電流・電力の瞬時波形を同時出力)1Vf.s. インターフェースRS-232C標準装備 測定レンジ[電圧]AC/C15.000/30.00/150.00/300.0V、[電流]AC/C100.00/300.0mA1.0000/3.000/10.000/30.00A、[電力]1.5000~9.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2.4MΩ電流:10mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度±0.1%rg.±0.2%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.1%f.s.(45z~66z)(※1年確度、代表値)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池製品、家電製品、オフィス機器の消費電力、積算電力計測に。DC測定、電流/電力積算測定に対応した単相電力計です。DC, 45Hz~5kHzの周波数帯域により、交流・直流測定に加え、。半波整流など交流・直流成分が混在する負荷でも正確に測定できます。業界最長の確度保証3年間。
用途ドライヤー、ファンで使用される半波整流波形/ACアダプタで使用される全波整流波形/電圧や温度調整ヒータに使われるサイクル制御波形/リプル成分の重畳したDC波形の測定に。 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)2.5 出力D/A:4c(電圧・電流・有効電力を同時+1c選択)C±2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率周波数積算(電流有効電力)波形ピーク(電圧電流) 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC(真の実効値)C(単純平均値)、波形ピーク測定機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性C45z~5kz 出力波形3c(電圧・電流・電力の瞬時波形を同時出力)1Vf.s. インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応 測定レンジ[電圧]AC/C15.000/30.00/150.00/300.0V、[電流]AC/C100.00/300.0mA1.0000/3.000/10.000/30.00A、[電力]1.5000~9.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2.4MΩ電流:10mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度±0.1%rg.±0.2%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.1%f.s.(45z~66z)(※1年確度、代表値)
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります