測定用品 :「信号発生器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります