目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。
仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付
材質ステンレス
測定範囲0°~360°
器差(mm)±5(0.08°)
最小読取値(°)5(0.08°)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
タイプメトリック60°
測定範囲(mm)0.5、1
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40
目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ
器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用
セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
材質ステンレス
測定範囲1~45°
枚数20枚
器差±30°
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプユニファイ60°
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°
目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度
器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5
アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
溶接加工の必需品
用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1
余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1
すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプウィットウォース55°
器差±30°
角度α(°)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持
材質(本体)鋳鉄
取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
用途先端角118°のドリル用
材質ステンレス
精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
用途面取り部のサイズの測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.02
精度(mm)±0.06
用途面取り部のサイズの測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~10
電源ボタン電池CR2032
角度(°)45
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)7
精度(mm)±0.06
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。