用途深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池:CR2032
最小表示(mm)0.01
最大誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~150
寸法L(mm)236
電源ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.01
材質ステンレス
電源ボタン電池:CR2032
器差(mm)±0.03
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
電源ボタン電池:CR2032
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。