測定用品 :「usbメモリ 保管ケース」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.) 分解能垂直:12bit 速度最高波形取り込み:1000000wfms/s インターフェースHDMI/LAN/USB 周波数帯域(MHz)250 操作タッチ:あり 垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div 画面サイズ7インチ サンプルレート最高:1.25GSa/s レコード長最大:50Mpts
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.) 分解能垂直:12bit 速度最高波形取り込み:1000000wfms/s インターフェースHDMI/LAN/USB 周波数帯域(MHz)125 操作タッチ:あり 垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div 画面サイズ7インチ サンプルレート最高:1.25GSa/s レコード長最大:50Mpts
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 寸法(mm)265.36×161.75×77.38 質量(kg)1.78 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(2本) チャンネル数アナログ:2 分解能垂直:12bit 速度最高波形取り込み:1000000wfms/s インターフェースHDMI/LAN/USB 周波数帯域(MHz)100 操作タッチ:あり 入力インピーダンス1MΩ 保証期間3年 垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div 画面サイズ7インチ サンプルレート最高:1.25GSa/s レコード長最大:25Mpts
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 寸法(mm)265.36×161.75×77.38 質量(kg)1.78 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4 分解能垂直:12bit 速度最高波形取り込み:1000000wfms/s インターフェースHDMI/LAN/USB 周波数帯域(MHz)100 操作タッチ:あり 入力インピーダンス1MΩ 保証期間3年 垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div 画面サイズ7インチ サンプルレート最高:1.25GSa/s レコード長最大:25Mpts
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります