測定用品 :「センサー・計測器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0~3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールプローブ
6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1 付属品SDカード、ソフトケース 寸法(mm)177×68×45 電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 本体質量(g)約489 測定精度±4%+2dgt センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応) 分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx) 機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB メモリー最大・最小値 測定範囲(Lux)0~99900 アズワン品番1-1449-01
1台
32,980 税込36,278
12日以内出荷

SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース 測定範囲(Lux)0~99900 アズワン品番64-3729-32 校正証明書一般校正
1台
68,980 税込75,878
22日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります