工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書
トラスコ品番419-5040
幅(mm)68
高さ(mm)177
奥行(mm)45
測定範囲(pH)0~14
表示範囲0.01pH
測定範囲(mV)-1999~1999
分解能(mV)1
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1
付属品SDカード、ソフトケース
寸法(mm)177×68×45
電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)約489
測定精度±4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー最大・最小値
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番1-1449-01
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G)
アズワン品番64-3729-24
校正証明書一般校正
1台
¥134,000
税込¥147,400
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース
アズワン品番64-3729-49
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約282
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満
表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
22日以内出荷
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
質量(g)181
寸法165×22×80mm
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50または±5%rdg
分解能CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・ 10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50
測定対象CO2・温度・換気率
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~3000
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1個
¥25,542
税込¥28,096
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:(0/1000/2000)●型番:ZG106●測定方法:NDIRセンサ●測定対象:CO2@・温度・換気率●温度測定範囲:0~50℃●分解能:CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃●反応時間:2分以内(63%応答)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプター(付属)●サイズ:165×22×80mm●重量:181g●測定範囲:0~3000ppm●精度:±50ppmまたは±5%rdg
対象ガスCO2
アズワン品番64-3729-37
校正証明書一般校正
1台
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。